※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東洋シャフト
東洋シャフトの 直動部品
東洋シャフトの 台形ねじ、スクリューナット
東洋シャフトの 台形ナット
スタンダード 4面カットフランジ形ナット(右ねじ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89497222
品番
FTM20R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
6.6
寸法D(Φmm)
20.5
寸法D1(Φmm)
16.5
寸法D2(Φmm)
18.0
寸法D3h8(Φmm)
32
寸法D4(Φmm)
56
寸法L(mm)
40
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
42
取付穴PCD(mm)
42
呼び径(ねじ)
TM20
ピッチ(mm)
4
種別
30度台形ねじ
材質
BC6(青銅鋳物)
質量(kg)
0.230
タイプ
右ねじ
動的許容推力(N)
1000
リード角
4度2分46秒