※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTM45L スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497432 FTM45L スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ) 東洋シャフト 89497432

スタンダード 4面カットフランジ形ナット(左ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89497432 品番 FTM45L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
寸法B(Φmm)11.0 寸法D(Φmm)45.5 寸法D1(Φmm)38.0 寸法D2(Φmm)41.0 寸法D3h8(Φmm)64 寸法D4(Φmm)104 寸法L(mm)75 寸法T(mm)10 寸法W(mm)80 取付穴PCD(mm)80 呼び径(ねじ)TM45 ピッチ(mm)8 種別30度台形ねじ 材質BC6(青銅鋳物) 質量(kg)1.445 タイプ左ねじ 動的許容推力(N)4110 リード角3度33分15秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89497371
2014-06-16
用途:
年代物のフライステーブル送り用

取り付け部は加工してセットしました。何の問題もなく精度UPです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする