※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATM50R スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497581 ATM50R スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ) 東洋シャフト 89497581

スタンダード 2面カットフランジ形ナット(右ねじ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89497581 品番 ATM50R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法B(Φmm)11.0 寸法D(Φmm)50.5 寸法D1(Φmm)43.0 寸法D2(Φmm)46.0 寸法D3h8(Φmm)68 寸法D4(Φmm)109 寸法L(mm)80 寸法T(mm)10 寸法W(mm)70 取付穴PCD(mm)85 呼び径(ねじ)TM50 ピッチ(mm)8 種別30度台形ねじ 材質BC6(青銅鋳物) 質量(kg)1.605 タイプ右ねじ 動的許容推力(N)5110 リード角3度10分7秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89497457
2014-10-29
用途:
雷保護装置のシャフト

加工精度も悪くなく、他社よりも安いので問題ありません。
ただし、材質上耐久性は不安なところがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする