※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N1500-70 ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ) 89498087 N1500-70 ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ) 89498087

ガススプリング Nタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ストロークS(mm)70 初期荷重(daN)1500 注文コード89498087 品番N1500-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,468
販売価格(税別)
15,880
この商品はストロークS・初期荷重など116種類から選べます 他の種類を見る

NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10〜15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。

寸法H(mm)155 寸法L(mm)225 ストロークS(mm)70 配管不可 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(daN)2400 初期荷重(daN)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする