HBS-001 SAFEシューズ

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89498578 品番 97211
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

セイフティーシューズ同等強度のつま先鉄芯入りシューズ。
素材/ アッパー:ポリウレタン合成皮革(PU)
ランニング:ポリエステルメッシュ
ソール:1層合成ゴム
インソール:ゴム製スポンジポリエステルメッシュ(表)
先芯:鋼鉄製

ブラック サイズ(cm)26.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-23
用途:
日常的に使用しております
松川ミシン工業株式会社 様

履き心地も良く気に入って履いております。普段使いにも使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
89498553
2024-09-18
用途:
バイクツーリング
教育・研究機関

ギアチェンジがスムーズに出来、乗り降りの
際にも脚首が軽く動いて、安心しています

1人が参考にしています
対象商品:
89498562
2020-12-21
用途:
バイク乗車時に使用

はいた感じが足にフィットし、素材があまり固くなく大変満足しております

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする