VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 強力ニッパー
エクセレントシリーズ 強力ニッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
140
注文コード
89498964
品番
VKN125B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
呼び寸法(mm)
125
用途
鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
材質
S58C-65M
全長(mm)
140
質量(g)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×12×140
切断能力(Φmm) ピアノ線
0.3
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
熱処理
無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 硬鋼線
0.3
刃部強度
HRC58〜66