VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 強力ニッパー
エクセレントシリーズ 強力ニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89498973
品番
VKN150B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
呼び寸法(mm)
150
用途
鉄線・銅線・鋼線・ピアノ線などの切断に
材質
S58C-66M
全長(mm)
168
質量(g)
185
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×15×168
切断能力(Φmm) ピアノ線
1.2
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
熱処理
無酸化焼入/刃部高周波焼入
切断能力(Φmm) 硬鋼線
1.2
刃部強度
HRC58〜67