エクセレントシリーズ 斜めニッパー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89499007 品番 VNN150B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。

呼び寸法(mm)150 用途電気通信工事の電線切断に 材質S58C-69M 全長(mm)160 質量(g)185 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×12×160 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入 切断能力(Φmm)皮むき穴1.2/1.8 刃部強度HRC58〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89499007
2021-05-08
用途:
配線作業、電子回路作成
サービス業

斜めニッパーの電電(現NTT)Spec.から少し逸脱している位の切れ味を感じて私的には好印象です。また、グリップが握り易く大変使い勝手が良いです。買って正解でした。

対象商品:
89499007
2020-10-07
用途:
電気工事
的場電工 様

高級感があるニッパーです。
使いやすく、よく切れます。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする