エクセレントシリーズ 強力ニッパー (薄刃)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89499016 品番 VKNU150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。

呼び寸法(mm)150 用途銅線・VA線・軟鉄線などの切断作業に 材質S58C-70M 全長(mm)169 質量(g)180 切断能力(mm)軟鉄線2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×15×169 切断能力(Φmm) 銅線3 熱処理無酸化焼入/刃部高周波焼入 刃部強度HRC58〜71 切断能力(mm)VA線1.6×2芯/2.0×2芯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89499025
2018-08-26
用途:
電気工事

他の人のをちょっと借りてVAの皮むきしてみたら、とても使いやすかったので、購入しました。これを使っている電気屋さん多いですね。ただ、2mm3芯一発切りは、連続だと厳しいです。で、星四つにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする