UU4150DSa ハイブリッドポンプラ ドライバー付 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 89499138

ハイブリッドポンプラ ドライバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89499138 品番UU4150DSa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

各種配線・電設・自動車整備・DIYまでこれ一本で多用途に対応します!
握りやすく滑りにくいソフトグリップ。握り柄部で手を挟まないストッパー付。
ナット頂角がナメにくい新形状でパイプ・ナットをがっちりグリップ!

種類ウォーターポンププライヤ 最大口開き(mm)50 全長(mm)225 用途配管工事・水道工事・線材のネジリ・曲げ・張り等 質量(g)280 機能マイナスドライバー柄付 先端厚さ(mm)9 口開調節6段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする