※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング本体
ガススプリング NCタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89500022
品番
NC1500-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,868
販売価格(税別)
¥
29,880
バスケットに入れる
NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)
寸法H(mm)
310
寸法L(mm)
510
ストロークS(mm)
200
配管
可能
最大荷重(daN)
2400
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期荷重(daN)
1500