※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC3000-125 ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89500266 NC3000-125 ガススプリング NCタイプ BESTEC(ハヤシ) 89500266

ガススプリング NCタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89500266 品番 NC3000-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

NCタイプはISO11901標準規格で互換性があります。(NC500から配管可能です)

寸法H(mm)245 寸法L(mm)370 ストロークS(mm)125 配管可能 最大荷重(daN)4800 RoHS指令(10物質対応)対応 初期荷重(daN)3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする