※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPS2000-50 ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501657 NPS2000-50 ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501657

ガススプリング NPSタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89501657 品番 NPS2000-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。

寸法H(mm)170 寸法L(mm)220 ストロークS(mm)50 最大荷重(daN)3200 初期荷重(daN)2000 配管可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする