※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング
BESTEC(ハヤシ)の ガススプリング本体
ガススプリング NTタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全130種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89504773
品番
NT1000-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。
寸法H(mm)
138
寸法L(mm)
238
ストロークS(mm)
100
配管
可能
最大荷重(daN)
1600
RoHS指令(10物質対応)
対応
初期荷重(daN)
1000