※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT1000-75 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504877 NT1000-75 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89504877

ガススプリング NTタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89504877 品番 NT1000-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。

寸法H(mm)113 寸法L(mm)188 ストロークS(mm)75 配管可能 最大荷重(daN)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 初期荷重(daN)1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする