※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT170-10 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89505017 NT170-10 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89505017

ガススプリング NTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89505017 品番NT170-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は130種類から選べます 他の種類を見る

NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。

寸法H(mm)40 寸法L(mm)50 ストロークS(mm)10 配管不可 最大荷重(daN)270 RoHS指令(10物質対応)対応 初期荷重(daN)170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89505017 NT170-10 38400857 BT170-10 ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) ガススプリング BTタイプ BESTEC(ハヤシ) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする