※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT750-19 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89505893 NT750-19 ガススプリング NTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89505893

ガススプリング NTタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89505893 品番 NT750-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

NTタイプはNタイプと同じ特性を持っていますが、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。NT1000から配管が可能になります。

寸法H(mm)51 寸法L(mm)70 ストロークS(mm)19 配管不可 最大荷重(daN)1200 RoHS指令(10物質対応)対応 初期荷重(daN)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする