※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTT1000-100 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506076 NTT1000-100 ガススプリング NTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 89506076

ガススプリング NTTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89506076 品番NTT1000-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は105種類から選べます 他の種類を見る

NTTタイプはNTタイプの特徴と同じですが、固定するためのタップ深さがNTタイプより深くて安全です。(NTT1000から配管可能です)

寸法H(mm)152 寸法L(mm)252 ストロークS(mm)100 配管可能 最大荷重(daN)1600 RoHS指令(10物質対応)対応 初期荷重(daN)1000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89506076 NTT1000-100 38402607 BTT1000-100 ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) ガススプリング BTTタイプ BESTEC(ハヤシ) 1個 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする