ストロースノコT型(いちご用)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89508596 品番 T型-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

マルチフィルムの水、雨やハウスの天井から水のしたたりなど、すべての水からいちごを完全隔離。腐敗から守ります。
水が原因の灰色カビ病にも悩まされません。
イチゴの裏側の色づきもよく、熟度を促進します。
敷くのも取り除くのも簡単。消毒も手軽です。
耐水性・耐候性に優れたポリエチレン製。腐蝕の心配がありません。
ストローの両端が完全密封のため、病原菌を寄せ付けません。
消毒液が果実の裏側まで回ります。
果実と薬液のついたマルチフィルムとをきっちりと区別します。

幅(m)0.2 長さ(m)25 材質ポリエチレン 用途イチゴ栽培・多段式トマトの栽培に。 使用目的多段式トマトの栽培、栽培

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89508596
2024-05-22
用途:
いちご栽培のすのこベッドとして
サービス業

YouTubeでプロのいちご農家の方が利用されてるのを見て非常にオススメだと思い購入しました。途中でカットもできると思います。

2023-02-14
用途:
イチゴの果実の下にひきました。
大塚果樹園 様 (農・林・水産業)

毎年、果実が土についてしまい先端部が痛みましたが、ストロースノコを使用してからは先端部が痛むことなく、着色も良くなりました。数年は使えると思い購入しました。満足しています。

2021-12-17
用途:
いちごの玉受けに使用しています。
農・林・水産業

見た目も清潔感が出て良いです。
もう少し安ければありがたいです。

対象商品:
89508614
2019-12-02
用途:
いちごの中敷に
井手農園 様 (農・林・水産業)

迅速丁寧な対応で助かりました。
コンビニ決済なども出来ると助かります。
還元ポイントなどが出来ると嬉しいですね

2人が参考にしています
対象商品:
89508596
2019-06-03
用途:
いちご栽培
その他業種

北海道のいちごの結実はこれからです。結果が楽しみです。今年は一部施行ですが結果が良ければ来年買い増しします。もう少し安ければ嬉しいんだけど,,,。

対象商品:
89508596
2019-03-16
用途:
いちごの実の汚れ防止
橋本菜園 様 (農・林・水産業)

露地栽培のいちごには今までマルチと敷わらを併用していたが実が汚れることがあった。本製品は見栄えもよくストロー状のため清潔感がある。

対象商品:
89508596
2018-01-22
用途:
イチゴ
その他業種

初めてつかいました。いままではマルチの上にじかでしたがスノコを敷いてイチゴがきれいに見えて、また、衛生的に最適です。

対象商品:
89508605
2020-07-18
用途:
苺の収穫時に使用しました。

苺の苗が直線に並んでいて、横に敷くのは簡単ですが、苗の間に成った果実には敷くことが難しいです。1株ずつ円形に巻けるとよいと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする