コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
電源ユニット PBAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89509035
品番
PBA75F-24-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
定格出力電圧(V)
DC24
定格出力電力(W)
75
仕様
耐震ゴム付
形状
オープンフレーム
シリーズ
PBA
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
3.2
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC120〜370
入力形式
フルレンジ入力
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89509035
PBA75F-24-M
45556551
PBA75F-24
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ
コーセル
1台
¥
6,298
税込
¥
6,928
登録型番のメンテナンスをしました。代替品が正しい型番となります。