電源ユニット PBAシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89509078 品番PBA50F-24-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は34種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC24 定格出力電力(W)50 仕様耐震ゴム付 形状オープンフレーム シリーズPBA 端子形状ねじ 定格出力電流(A)2.2 入力電圧(V)AC85〜264 1Φ/DC120〜370 入力形式フルレンジ入力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89509078 PBA50F-24-M 45556533 PBA50F-24 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 1台 5,898 税込6,488 登録型番のメンテナンスをしました。代替品が正しい型番となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする