※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
一体型LEDベースライト iDシリーズ 40形直付型 反射笠付型 器具セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89509271
品番
NNFK90517/NNU602007KLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,200
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。
消費電力(W)
62
電圧(V)
100〜242
仕様
電源ユニット内蔵
適合
600ピッチ、800ピッチのボルト
長さ(mm)
1225
幅(mm)
150
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
全光束(Lm)
6700
色温度(K)
3500
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
5850
光色
温白色
明るさ
6700Lm(Hf32形×2灯 高出力型器具相当)
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。