CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555

CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555
CR-PL25BK 手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド サンワサプライ 89511555

手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89511555品番CR-PL25BK
参考基準価格(税別)¥67,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

32~52型までのディスプレイの搭載が可能です。専用ハンドルにて、ディプレイ位置を上下昇降させることができます。ブラケット中心位置が1400mm~1700mmで可動します。VESA取付け100×100、200×100、200×200、300×300、400×300、400×400に対応しています。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。取り付け位置はディスプレイの大きさに合わせて3段階位置変更ができます。キャスターは直径100mmで、前方2個は車輪と車軸ロック付きです。ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。

用途見やすい位置にディスプレイの高さを変更できる総耐荷重(kg)40(ディスプレイは35まで)付属品ディスプレイ取り付けネジ×各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください。材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)25.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×710×1650~1910アズワン品番64-0845-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする