4K/60Hz・HDR対応HDMI分配器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89511598 品番 VGA-HDRSP2
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
分配数2 用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。 付属品ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書 材質スチール 質量(g)358 使用温度範囲(℃)0〜50 湿度80%以下(結露なきこと) 消費電力(W)本体/4.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×25 保存温度(℃)20〜60 湿度80%以下(結露なきこと) 入力信号入力DDC信号 5V インターフェース入力用/MI タイプA(19pin)メス×1 、出力用/MI タイプA(19pin)メス×2 最大解像度4K2K(4096×2160) (主な対応解像度)4096×2160(60Hz、4:4:4)、4096×2160(60Hz、4:2:0)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:2:0)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz) アズワン品番64-0900-85 ピクセルピクセルクロック 600MHz データレート(Gbps)最大 6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする