CP-023N CPUスタンド サンワサプライ 89512185

 

CP-023N CPUスタンド サンワサプライ 89512185
CP-023N CPUスタンド サンワサプライ 89512185
CP-023N CPUスタンド サンワサプライ 89512185
CP-023N CPUスタンド サンワサプライ 89512185

CPUスタンド

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード89512185品番CP-023N
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

サーバーをデスクの下に収納するスタンドです。固定ベルトが付属しています。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×90付属品固定ベルト(2本)材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)4.5アズワン品番64-0878-28総耐荷重(kg)50
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89512185
2024-05-24
用途: 機器室内のCPU置きとして
日本信号株式会社製造業

お客様指定のものだったので、あって良かったです。
既にもう1台使用されているので、使用感などは伺っておりません。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする