サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
EIA用スリット付き棚板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89512422
品番
CP-SVC1UNT1
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
CP-SVC12U、18U、24U、36U用EIA規格(19インチ)に対応した1U取付けの棚板です。前面マウントのみでの取付けです。ハブやルーターなどの小型機器の設置に最適です。
間口(mm)
482
奥行(mm)
350
高さ(mm)
55
用途
CP-SVCシリーズ用スリット付き棚板。
付属品
取り付け用ケージナット・ネジ(4セット)
対応製品
CPSVC12U・18UN・24UN・36UN・18U・24U・36U
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482(内寸/441)×350×55
アズワン品番
64-0876-08
総耐荷重(kg)
10
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
商品説明動画
参考になった