※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-P6055N eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512492 ED-P6055N eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512492 ED-P6055N eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512492 ED-P6055N eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512492 ED-P6055N eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512492

eデスク(Pタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89512492 品番 ED-P6055N
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。

ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×550×700 棚段数3 総耐荷重(kg)200(アジャスター使用時) 質量(kg)27.97 用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。 付属品アジャスター 材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 高さ(mm)700 奥行(mm)550 間口(mm)600 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×700 アズワン品番64-0878-56 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※新型コロナウイルス感染状況等の要因により、本シリーズに使用している木製天板材料が入手困難な状況によるもので一時的に代替材料にて対応させていただきます。従来天板色と若干の違いがありますのでご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする