ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885
ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885
ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885
ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885
ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885
ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885
ED-SK8565N eデスク(Sタイプ) サンワサプライ 89512885

eデスク(Sタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
幅(mm)850
奥行(mm)650
内容量1台注文コード89512885品番ED-SK8565N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,300

さまざまなレイアウトに対応する豊富なサイズバリエーションながら、短納期(2週間~1ヶ月)での納品が可能なセミオーダーデスクです。
バックパネルがシングルのSタイプ(品番、ED-SK~)と、ケーブル収納パネルを標準装備し2重構造のWタイプ(品番、ED-WK~)の2種類があります。
Wタイプは、ケーブル収納パネルを、初期設定で前後どちらからの取り付けも可能です。
環境に配慮し、天板は低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)のパーティクルボード、オレフィン系エッジを使用しています
。ソフトなエッジを天板の全周に巻いているため、ぶつかったときの衝撃を和らげ安全です。単一部品、単一素材を使用し、リサイクルしやすい設計になっています。
セキュリティ用ワイヤーを巻き付けるための取付口付きです。ケーブル口を利用すればセキュリティワイヤーが目立たず、すっきりと設置できます。
オプションのサブテーブル、中棚などを追加できます。キャスター付きで移動が簡単です。固定する場合のためにアジャスターも標準で付属します。
組立簡単設計。

用途環境に配慮し、サイズバリエーションの豊富なデスクシリーズ。ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)850×650×700最大耐荷重(kg)180(天板部:150 / 中心:80)質量(kg)25.5付属品キャスター、アジャスター、コードカバー(1個)、天板/ケーブル口、横配線口、セキュリティワイヤー取付け口材質天板/木製(メラミン化粧版)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)幅(mm)850高さ(mm)700奥行(mm)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×700グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200(天板部均等耐荷重:150、中心荷重:80)引出しあり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする