Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 反射型器具 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89517066
品番
NNF81268LT9
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ガード)FK82533
材質
本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
LDL110 1灯用
定格電圧(V)
AC100〜242
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
長さ(mm)
2436
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)