サンワサプライ
サンワサプライの 施設用家具・備品
サンワサプライの 施設用カート・ワゴン
サンワサプライの オプション 施設用カート・ワゴン
RAC-HP100シリーズ用オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
種別
ワイヤーバスケット大
注文コード
89517067
品番
RAC-HP100WBL
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RAC-HP101〜104シリーズに取り付け可能です。
対応製品
RACHP101・102・103・104シリーズ
種別
ワイヤーバスケット大
材質
スチール(メッキ)
質量(kg)
0.15
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
W300×D120
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
312×143×134.5
アズワン品番
64-0869-40