Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 直管型LEDベースライト
直管LEDランプ搭載ベースライト 反射型器具 器具本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89517075
品番
NNF82268LT2
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
適合
(ガード)FK81534
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)
タイプ
LDL110 2灯用
定格電圧(V)
AC200〜242
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
長さ(mm)
2436
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)