曜日別特売
CR-LAVESA200 VESA変換金具 サンワサプライ 89517496

CR-LAVESA200 VESA変換金具 サンワサプライ 89517496
CR-LAVESA200 VESA変換金具 サンワサプライ 89517496
CR-LAVESA200 VESA変換金具 サンワサプライ 89517496
CR-LAVESA200 VESA変換金具 サンワサプライ 89517496

VESA変換金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード89517496品番CR-LAVESA200
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

VESA100×100を200×100または、200×200に変換する金具です。

用途
VESA200×100、200×200へ変換
間口(mm)240奥行(mm)40高さ(mm)240付属品VESA100×100モニタアーム用ネジ(4本)、VESA200×200の場合に使うブラケット用ネジ(4本)、その他ディスプレイ用ネジM4×12(6本)、M4×16(6本)、M5×16(6本)、M6×16(6本)、M8×16(4本)、M8×30(4本)材質スチール質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×40×240アズワン品番64-0900-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする