LED 蛍光灯器具用オプション パイプ吊具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89518134 品番FP21008W/FK70502W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
付属品配線用平行ビニルコード1本 種別パイプ吊具 全長(mm)500 ホワイト タイプワン型 パイプ径(Φmm)16 許容質量(kg)30.0(2本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする