サンワサプライ
サンワサプライの 書庫・金庫・ロッカー
サンワサプライの 金庫・保管庫
サンワサプライの 金庫関連商品
キーボード収納台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89518144
品番
MR-FA75KBN
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
間口(mm)
750
奥行(mm)
650
高さ(mm)
105
用途
MR-FAシリーズ用キーボード収納台
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×650×105
アズワン品番
64-0844-47
総耐荷重(kg)
15
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません