サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
サブテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89518686
品番
EST-140N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
25
種類から選べます
他の種類を見る
デスクを2段式にすることができます。W1000mm以上のものからアームは3本になります。
間口(mm)
1400
奥行(mm)
420
高さ(mm)
175〜525
用途
デスクを2段式にして搭載量をUP
材質
木製(メラミン化粧板)
質量(kg)
14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1400×420×175〜525
アズワン品番
64-0844-13
総耐荷重(kg)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89518686
EST-140N
55024316
EST-140GY
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
品番が変更になりました