サンワサプライ
サブテーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
間口(mm)
1000
800
1200
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89518783
品番
SH-FDS100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
SH-FDシリーズ用のサブテーブルです。平机を2段式デスクにします。*ハンギングバーとの併用はできません。
用途
SH-FDシリーズ用サブテーブル。
間口(mm)
1000
奥行(mm)
350
高さ(mm)
912
材質
天板/木製メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)
7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×350×912
アズワン品番
64-0840-06
総耐荷重(kg)
30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません