画像準備中

クリーンルーム向け照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89518843 品番NNFJ41830LH9/LDL40SN2526 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

水や薬品による室内消毒が頻繁に行われるバイオ関連(医療・食品・動物研究施設など)のクリーンルームにも対応できる、高気密・防噴流タイプは耐薬品性に優れた材料を使用しています。
器具下面パネルに、チリやホコリがつきにくいガラスまたは同レベルの特殊帯電防止アクリルを使用。静電気が帯電してもすばやく放電します。
クリーンルームではフィルターで濾過された清浄な空気が一定方向に流れています。照明器具で気流の流れを乱さないよう流線形のデザインを採用。また、チリやホコリがたまりにくい構造です。
クリーンルーム室内の加圧(減圧)を維持するため、照明器具の気密性や取付部分のパッキン構造などに配慮しています。
ランプ寿命(40000時間)の直管LEDランプを採用することで、ランプ交換作業が軽減できます。

消費電力(W)29 電圧(V)100〜242 仕様電源ユニット内蔵 材質本体/亜鉛鉄板、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装) 長さ(mm)1280 タイプLDL40 直付型 1灯用・富士型タイプ 起動形式LH9 平均演色評価数(Ra)84 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000時間(光束維持率95%) 光束(Lm)2470 明るさ2600Lmタイプ(Hf32形定格出力型器具相当)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする