NNFW41835LE9/LDL40SN1920 x1 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 89519236

NNFW41835LE9/LDL40SN1920 x1 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 89519236 NNFW41835LE9/LDL40SN1920 x1 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 89519236

防湿・防雨型 ウォールライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89519236 品番NNFW41835LE9/LDL40SN1920 x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,000
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)23 電圧(V)100〜242 仕様電源ユニット内蔵 適合壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル(乳白)、枠/亜鉛鋼板(ホワイト) 長さ(mm)1275 タイプLDL40 1灯用 起動形式LE9 平均演色評価数(Ra)84 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)1640 明るさ2000Lmタイプ(明るさひかえめ節電タイプ)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89519236 NNFW41835LE9/LDL40SN1920 x1 25829083 NNFW41835LE9/LDL40SN1925K x1 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック) 1セット 69,980 税込76,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする