サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの タブレット収納庫
タブレット収納保管庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
収納数
20
注文コード
89519377
品番
CAI-CAB46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥155,000
この商品は
収納数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
収納数
20
付属品
前扉用鍵×2個(1種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター(キャスターとの同時取り付け不可)
材質
本体/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
32.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×400×928.5
総耐荷重(kg)
60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません