消費電力(W)2.6
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合(避難口誘導灯用表示板)FK20050、FK20055、FK20056、FK20057、FK20058、(通路誘導灯用表示板)FK20066、FK20067、FK20068
種別B級・BL形(20B形)、片面型
タイプ一般型(20分間)、天井埋込型
交換目安(ランプ)60000時間
型式認可番号1AM111-3215
電池FK721(2.4V、700mAh)
材質(枠)鋼板(クールホワイト)
入力電流(A)0.053
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
公共施設型番SH1-FRF20P-BL(避難口用)、ST1-FRF22P-BL(通路用)