LED誘導灯 器具本体

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89519683 品番FA20356LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)2.7 定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付 適合(避難口誘導灯用表示板)FK20050、FK20055、FK20056、FK20057、FK20058、(通路誘導灯用表示板)FK20066、FK20067、FK20068 種別B級・BL形(20B形)、片面型 タイプ長時間定格型(60分間)、天井埋込型 交換目安(ランプ)60000時間 型式認可番号1AM111-3276 電池FK726(3.6V、700mAh) 材質(枠)鋼板(クールホワイト) 入力電流(A)0.054 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売) 公共施設型番SH1-FRF20P-BL60(避難口用)、ST1-FRF22P-BL60(通路用)
注意
※片面用と両面用器具では適合表示板が異なりますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89519683 FA20356LE1 28636258 FA20356CLE1 LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) LED誘導灯 本体 Panasonic(パナソニック) 1台 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89519622
2023-04-17
用途:
旧誘導灯器具からの取り替え
不動産業

蛍光灯式の旧誘導灯から新しい器具への取り替えをしました。器具の設置に迷うところはほとんどなく、スムーズに施工できました。旧誘導灯は蛍光灯の長さ相当の横幅があり、大型の家具等を運び込む際にぶつかりやすく、それで傷んでしまいましたが、本製品は旧品の3分の1程のコンパクトさで、同様の懸念が軽減されると期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする