消費電力(W)3.7
定格電圧(V)AC100
仕様LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合(避難口誘導灯用表示板)FK20070、FK20076、FK20078、(通路誘導灯用表示板)FK20086、FK20088
種別B級・BL形(20B形)、両面型
タイプ長時間定格型(60分間)、天井埋込型
交換目安(ランプ)60000時間
型式認可番号1AM221-3277
電池FK727(4.8V、700mAh)
材質(枠)鋼板(クールホワイト)
入力電流(A)0.071
蓄電池タイプニッケル水素蓄電池
リモコンFSK90910K(別売)
公共施設型番SH1-FRF21P-BL60(避難口用)、ST1-FRF23P-BL60(通路用)