SPT-0911 パーティション サンワサプライ 89519842

SPT-0911 パーティション サンワサプライ 89519842 SPT-0911 パーティション サンワサプライ 89519842 SPT-0911 パーティション サンワサプライ 89519842 SPT-0911 パーティション サンワサプライ 89519842 SPT-0911 パーティション サンワサプライ 89519842

パーティション

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89519842 品番SPT-0911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
フレーム/ホワイト、パネル/乳白色 材質フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)パネル/ポリカーボネー、キャップ/PP(ポリプロピレン) 幅(mm)900 質量(kg)4.8 高さ(mm)1100 奥行(mm)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×300×1100 フレーム色ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89519867
2023-05-24
用途:
個別面談時
株式会社リカルド 様 (その他業種)

圧迫感も無く落ち着いた色合いです。
特に改善点は見当たりません。
良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする