パーティション(三連タイプ)

(4件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89519885 品番SPT-3
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

3連タイプのパーティションです。パネルが360°回転するため、柔軟なレイアウトが可能です。キャスター付きでレイアウトの変更が簡単です。

高さ(mm)1800 幅(mm)1800 脚の種類キャスター付き 用途レイアウトの変更が簡単なキャスター付き3連タイプパーティション。 材質フレーム/スチール、パネル/ポリカーボネイト、連結部分/ABS樹脂 質量(kg)16.7 奥行(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×400×1800 アズワン品番64-0845-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89519885
2022-05-08
用途:
室内を分割する。

室内を分割し、会議スペースと執務スペースを作るために、このパーテーションを使用しています。機能的には問題無く、コストも安かったので満足しています。

対象商品:
89519885
2020-05-21
用途:
点滴ベッド間の仕切りに消毒しやすい製品を選びました。
医療・福祉・介護関連業

消毒しやすく、また可動性がありパーティションとして機能的です。増設時は再度依頼したいとも思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89519885
2020-01-27
用途:
工房の仕切り・目隠し
その他業種

このタイプ(三連・折りたたみ可)があまりなく、試しに1点購入しました。イメージ通りでしっかりしたつくりとレイアウトの融通が利く点がよかったため、もう1点購入しました。

対象商品:
89519885
2018-10-15
用途:
作業現場(工場内)の仕切り用
株式会社大真金型 様

三連折り曲げ式のため用途に応じて面を変化させることができるのが大変良い。 また色も明るく光の透過性もあるので作業場も明るく使えて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする