Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 器具本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
注文コード
89520015
品番
FA10373LE1
参考基準価格(税別)
¥133,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
AC100
タイプ
一般型(20分間)
型式認可番号
2AS123-1019
電池
FK731(2.4V、700mAh)
入力電流(A)
0.047
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合
(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
材質
パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
取付
床埋込型一般型
等級
C級(10形)
交換目安
(ランプ)60000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
取付器具
-
リモコン
FSK90910K(別売)
電球の種類
LED
注意
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※取付ボックスと組み合わせての施工はできません。
※防水構造ではありません。水のかかる場所でのご使用はしないでください。