Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.5
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
注文コード
89520033
品番
FW10373LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥136,900
この商品は
消費電力・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
AC100
タイプ
一般型(20分間)、床埋込型防雨型
型式認可番号
2AS123-1020
電池
FK731(2.4V、700mAh)
入力電流(A)
0.047
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
適合
(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
種別
C級(10形)、片面型
材質
パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
交換目安
(ランプ)60000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
取付器具
ボックス/FK11726(別売)
リモコン
FSK90910K(別売)
電球の種類
LED
注意
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※この器具は、防雨型構造の屋内用器具です。雨水のかかる場所、湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
※施工の際には取付ボックス(FK11726)が必要です。