Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯 器具本体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
2.6
仕様
リニューアル専用器具LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
注文コード
89520067
品番
FA10386LE1
参考基準価格(税別)
¥217,400
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
リニューアル専用器具
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
取付器具
対応既設品番/FAX11702N、FA11702P、FA11702Z、FA11703、FA11704、FW11713、FW11714
(※上記の対応品番以外の場合は、既設の取付ボックスを取り替える必要があります。)
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
AC100
タイプ
長時間定格型(60分間)、リニューアル対応型、床埋込型一般型
型式認可番号
2AS123-1024
電池
FK736(3.6V、700mAh)
入力電流(A)
0.049
適合
(通路誘導灯用表示板)FK10096、FK10097、FK10098
材質
パネル/強化ガラス、枠/ステンレス(ヘアライン仕上)
取付
床埋込型
等級
C級(10形)
交換目安
(ランプ)60000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K(別売)
電球の種類
LED
注意
※金属製車両やフォークリフトなどの重量運搬車の通る所では、破損の原因となりますので使用しないでください。(耐静荷重1トン/Φ50mm)
※器具の枠は床仕上げ面と同一になるように施工してください。
※表面のネジが6個の場合は、FK11701をご使用ください。
※防水構造ではありません。水のかかる場所でのご使用はしないでください。