CAI-CABPD43 プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用) サンワサプライ 89520174 CAI-CABPD43 プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用) サンワサプライ 89520174 CAI-CABPD43 プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用) サンワサプライ 89520174 CAI-CABPD43 プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用) サンワサプライ 89520174 CAI-CABPD43 プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用) サンワサプライ 89520174 CAI-CABPD43 プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用) サンワサプライ 89520174

プラダン製タブレット収納簡易ケース(10台用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520174 品番CAI-CABPD43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000

プラダン製のタブレット収納ケースです。ケース内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。

収納数10 用途プラダン製で軽量。13インチまでのタブレットが10台収納できる。 付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート 材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg)1.34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×380×197 シート厚さ(mm)5 アズワン品番64-0894-94

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89520174 CAI-CABPD43 33581608 PD-BOX1BK プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース サンワサプライ プラダン製タブレット・ノートパソコン収納ケース サンワサプライ 1台 19,980 税込21,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする