温度測定精度±0.5℃
湿度測定範囲(%RH)3〜97
湿度測定精度±3%(Rh)
アナログ出力温度:-0.1〜+0.6V=-10〜+60℃、湿度:0〜1V=0〜100%(Rh)
表示分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)
使用環境温度(℃)5〜40
表示赤色デジタルLED表示
電源内蔵ニッカドバッテリー または ACアダプター
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38
質量(g)600
寸法(mm)センサプローブ:6Φ12×140(ケーブル1.5m)
付属品本体、センサプローブ、ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書
用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/工場快適省エネ管理
オプションアナログ出力ケーブル、一括収納ハードケース、トレーサビリティ校正証明書
温度測定範囲(℃)-10〜60