画像準備中

LED誘導灯 器具本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89520392 品番FW21327LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥88,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

防湿・防雨性を十分に考慮したクリアカバーを採用しています。
厳しい衛生管理が求められる区域でも対応できるように、透明アクリルカバーを採用した、ホコリが付着しにくく、拭き取りやすい形状になっています。
リモコンスイッチ(別売)を使用することで、カバーを外さず点検ができます。

用途
雨水のかかるおそれのある場所(屋側通路、開放廊下、屋内駐車場)
湿気の滞留するおそれのある場所(屋内プール、脱衣所、厨房)
消費電力(W)3.9 定格電圧(V)AC100 仕様LED内蔵、電池内蔵型、自己点検スイッチ付、リモコン自己点検機能付 適合(避難口誘導灯用表示板)FK20000、FK20005、FK20006、FK20007、FK20008、(通路誘導灯用表示板)FK20016、FK20017、FK20018 種別B級・BL形(20B形)、両面型 タイプ一般型(20分間)、天井直付型 形式防湿型・防雨型(HACCP兼用) 交換目安(ランプ)60000時間 型式認可番号1AM221-3403 電池FK726(3.6V、700mAh) 材質(カバー)アクリル(クリア) 入力電流(A)0.074 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 リモコンFSK90910K(別売)
注意
※直射日光の当たる場所、風の強い場所、振動の強い場所、屋外では、使用しないでください。
※サウナなど高温になる場所や、腐食性ガスが発生する場所(温泉)には、使用しないでください。
※誘導灯表示板を両面型で使用される際は左向用・右向用セットでご手配ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする